Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 3250K 13629 150W GX5.3 21V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96872198
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41073330
EAN/GTIN:
     8711500410733
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Halogenröhre

Studiolampe 3250K 13629 150W GX5.3 21V

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
21 V
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3250 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
EKE
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
44,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 17,75834*
€ 21,01834*
13 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 21,14*
6 Tage
41
3
€ 7,50*
ab € 11,06*
€ 21,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 21,69*
1
€ 5,46*
ab € 17,58*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 21,01834*
€ 25,01182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75834*
€ 21,13242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 504,44016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,15*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,60*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 17,00*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,47*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,12*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,13*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,17*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,07*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,48*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.