Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Leerscharnier SHS3-SCHARNIER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96580751
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019390038
EAN/GTIN:
     4024337085581
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Verriegelungssystem

Sicherheits-Leerscharnier SHS3-SCHARNIER

Leerscharnier SHS3, Edelstahl, auch als Lastscharnier geeignet
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Breite des Sensors:
82 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
83 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss-Vorrichtung, schaltscharnier bernstein, scharnierschalter, Türklappenschalter, Türschalter, Positionsschalter, Einzelpositionsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,07*
€ 50,70*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,20*
€ 52,22*
€ 5,46*
ab € 42,67*
€ 54,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 55,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,82*
€ 55,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.