Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Lötstift,2,5mm, 8p 733-338


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-338 Anschlussblock 8P Grau
Wago 733-338 Anschlussblock 8P Grau
Wago 733-338 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-95960542
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-338
EAN/GTIN:
     4050821035664
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Lötstift,2,5mm, 8p 733-338

THT-Stiftleiste
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 2,5 mm
8-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01765*
€ 1,12765*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,083*
€ 1,193*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10375*
€ 1,20375*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1922*
€ 1,3022*
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2011*
€ 1,3211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,20375*
€ 1,43246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10375*
€ 1,31346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 240,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-108
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.