Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95305882 Herst.-Nr.: 333.004 EAN/GTIN: 4016514011025 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 7f Schutzk.1,5HE,ws,ÜSS 333.004 19" - Steckdosenleiste ALU 1,5HE 7x Schutzkontaktdosen 35° weiß mit Überspannungsschutz, Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² weiß mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | SCHUKO | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 7 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 16 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,56* | € 57,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,66* | € 57,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,53* | € 58,54* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,57* | € 58,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 58,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|