Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke 10-36V,DC,RW:4000mm OF5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke 10-36V,DC,RW:4000mm OF5022
Einweglichtschranke 10-36V,DC,RW:4000mm OF5022
Artikel-Nr.:
     6012C-95258868
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5022
EAN/GTIN:
     4021179172578
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Einweg-Lichtschranke
Optische Sensorköpfe

Einweglichtschranke 10-36V,DC,RW:4000mm OF5022

Optische Sensoren, Einweglichtschranke, M12 x 1, Gewindebauform, Reichweite 4 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse: Messing optalloybeschichtet, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, empfänger einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ifm, Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 108,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,66*
€ 111,02*
€ 5,46*
ab € 102,79*
€ 116,04*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,63*
€ 118,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 120,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,76*
Zubehör
ifm electronic
OF5021
ab € 80,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.