Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenträger BIS C-134-11/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenträger BIS C-134-11/L
Datenträger BIS C-134-11/L
Artikel-Nr.:
     6012C-95251035
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c

Datenträger BIS C-134-11/L

BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS C ist als Standard zur Werkzeugidentifizierung etabliert.
Weitere Informationen:
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
9 g
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,99*
€ 158,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,66*
€ 161,44*
€ 4,98*
ab € 131,47*
€ 164,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 171,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.