Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printfassung 94.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012C-95221703
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9412
EAN/GTIN:
     8012823073095
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Printfassung 94.12

Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Leiterplatte, Farbe blau, für Relais 55.32
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
21,5 mm
Höhe:
11,5 mm
Tiefe:
29,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Relais-Zubehör, Sockelfassung, Sockel, Fassung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,48*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,49*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2412*
€ 1,5212*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2658*
€ 1,5358*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,29*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5358*
€ 1,8276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3958*
€ 1,661
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2658*
€ 1,5063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.