Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul lichtgrau 859-734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93750916
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-734
EAN/GTIN:
     4055144130027
Suchbegriffe:
Optokoppler
wago optokoppler
optokoppler

Optokopplermodul lichtgrau 859-734

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich AC 24 260 V
Grenzdauerstrom 0,5 A
2-Leiter-Anschluss
nulldurchgangsschaltend
Statusanzeige rot
6 mm Baubreite
lichtgrau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..260 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optokopplermodul, Minioptokopplermodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,13*
€ 38,49*
1
€ 5,46*
ab € 30,09*
€ 38,55*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 30,72*
€ 39,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,24357*
€ 39,74357*
1
€ 5,95*
ab € 31,39919*
€ 40,31919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-006
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-029
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-005
ab € 0,2852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-006
ab € 0,5864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-006
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.