Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228200
Artikel-Nr.:
     6012C-93166050
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8228200
EAN/GTIN:
     4018242686049

LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228200

LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2.. ...-830. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
6,6 mm
Durchmesser:
350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,83*
€ 112,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,89*
€ 113,22*
€ 4,98*
ab € 94,63*
€ 119,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 124,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.