|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-92860655 Herst.-Nr.: AL1121 EAN/GTIN: 4021179308922 |
| |
|
|  |  |
 | IO-Link-Master AL1121 IO-Link-Master StandardLine Anzahl der digitalen Eingänge 8 Anzahl der digitalen Ausgänge 4 IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 330,17* | € 372,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 336,68* | € 377,51* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 339,55* | € 381,07* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 358,129* | € 400,519* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 350,21* | € 404,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|