Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor SM2A312FP1QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter-Sensor SM2A312FP1QD
Artikel-Nr.:
     6012C-92764137
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3062523
EAN/GTIN:
     0662488625238
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Lichtleiter-Sensor SM2A312FP1QD

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24 240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Verstärkers:
12,2 mm
Höhe des Verstärkers:
30,7 mm
Länge des Verstärkers:
72,8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 261,96*
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 264,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,70*
€ 267,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,02*
€ 275,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.