|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-92762823 Herst.-Nr.: 3075729 EAN/GTIN: 0662488757298 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter QS18EP6FP W/30" Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, 4-draht, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 15 mm | Höhe des Verstärkers: | 35 mm | Länge des Verstärkers: | 27,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 35 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 102,24* | € 126,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 103,95* | € 128,46* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 105,85* | € 130,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,75* | € 133,80* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 106,48* | € 133,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|