| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91897754 Herst.-Nr.: 3076327 EAN/GTIN: 0662488763275 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor M18TIP14Q Temperatursensoren, Infrarotsensor, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Betriebsspannung 12-30 VDC, Messbereich über Teach-In einstellbar, Analogausgang 4-20 mA, PNP Alarm-Schaltausgang bei Erreichen der Messbereichsgrenze von 20 mA, Temperaturmessbereich 0 -300°C, D:S Verhältnis 14:1 Weitere Informationen: | | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..30 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,62* | € 522,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,90* | € 525,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,60* | € 531,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 470,95* | € 547,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 489,37* | € 566,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|