Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox M8 8fach BPI8M4A40-2M-IC-THFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerbox M8 8fach BPI8M4A40-2M-IC-THFC
Verteilerbox M8 8fach BPI8M4A40-2M-IC-THFC
Artikel-Nr.:
     6012C-91862662
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BPI006C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Verteilerbox M8 8fach BPI8M4A40-2M-IC-THFC

Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsätze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
157 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.312,98*
€ 1.377,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.320,07*
€ 1.378,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.325,15*
€ 1.391,06*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.336,78*
€ 1.406,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,06*
€ 1.655,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,41*
€ 1.646,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,16*
€ 1.612,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,01*
€ 1.591,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,15*
€ 1.576,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.