Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf BIS M-351-001-S115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf BIS M-351-001-S115
Schreib-/Lesekopf BIS M-351-001-S115
Artikel-Nr.:
     6012C-91853707
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS005C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c

Schreib-/Lesekopf BIS M-351-001-S115

BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard nach DIN ISO 15693 und 14443. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. BIS M-Schreib-/Leseköpfe bieten absolute Datensicherheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar, sodass Sie vielfältige Anforderungen lösen.
Weitere Informationen:
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
84,5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,87*
€ 612,58*
Frei Haus
ab € 582,27*
€ 632,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 586,11*
€ 639,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 585,25*
€ 640,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,14*
€ 760,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,01*
€ 725,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.