Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positioniermodul LD75D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-91671600
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     251448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-L Positioniermodul

Positioniermodul LD75D1

SPS L-Serie Positioniermodul
1 Achsen
Ausgang 4 Mpps
Differenzausgang
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 702,59*
€ 795,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 705,10*
€ 803,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,11*
€ 955,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,60*
€ 947,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,33*
€ 883,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,10*
€ 839,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.