Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstift GKGS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstift GKGS 4
Kupplungsstift GKGS 4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90755285
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKGS 4
EAN/GTIN:
     4013339465309
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741

Kupplungsstift GKGS 4

Kupplungsstift, Steckkerbstift nach DIN EN ISO 8741, für die mechanische und an der Stoßstelle formschlüssige Verbindung der Gerätekanäle und Formstücke aus Aluminium. für Gerätekanalunterteile: GAU... und deren Formstücke DAU... und deren Formstücke Abmessungen Ø: 4 mm Länge L: 30 mm Werkstoff: Stahl, blank Bedarf: unterschiedlich je nach Anwendungsfall, muss gesondert bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Durchmesser der Welle:
4 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1511*
€ 0,2121*
100
€ 5,95*
ab € 0,17355*
€ 0,23355*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1529*
€ 0,2459*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1678*
€ 0,2678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.