|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90058340 Herst.-Nr.: AC2517 EAN/GTIN: 4021179004404 |
| |
|
|  |  |
 | ClassicLine-Modul 4E 0-10 V AC2517 Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Schnittstelle zu FK-/FK-E-Unterteilen, 4 Eingänge 0...10 V, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Steckbuchsen M12x1, AS-i Profil S-7.3 , 4 analoge Eingänge 0...10 V , IR-Adressierung möglich , Für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | ja | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Ausgang, Strom: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 370,56* | € 408,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 377,82* | € 413,55* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 379,97* | € 417,27* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 378,04* | € 422,34* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 399,301* | € 437,361* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|