Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenadapter integrie. Übertrager 21033812410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung/Push-Pull, gerade,
Einbaubuchse, M12, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung/Push-Pull, gerade,
Artikel-Nr.:
     6012C-89029270
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033812410
EAN/GTIN:
     5713140228825
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenadapter integrie. Übertrager 21033812410

Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: 3 A, Kontakte: 4, Messing, Au über Ni steckseitig, Kodierung: D-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
57 V
Bemessungsstoßspannung:
1,5 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 12,84167*
€ 15,83167*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 12,99884*
€ 15,97884*
22 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 13,5394*
€ 16,6694*
1
€ 6,90*
ab € 12,77*
€ 18,63*
5 Tage
nicht lagernd
60
€ 6,95*
ab € 19,23*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,97884*
€ 19,01482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99884*
€ 15,46862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 958,7304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.