Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0636I12501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-88976983
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1108967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0636I12501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0636I12501, Geräteausführung: Bahnkantenregelung, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Seriell (RS-485), Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 2,5 m, Messfeldbreite gesamt: 2.245 mm, Messfeldbreite Detail (Anschlussseite / mittlerer Bereich / Kopfseite): 895 mm / 455 mm / 895 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
72,2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2,5 m
Schutzfeldhöhe:
2329,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.108,90*
€ 7.190,87*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.109,81*
€ 7.191,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.180,56*
€ 7.262,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.262,52*
€ 8.642,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.240,17*
€ 8.615,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.195,47*
€ 8.562,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.180,56*
€ 8.544,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.