Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG10N-0140U10801


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-88976046
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1128637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG10N-0140U10801

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG10N-0140U10801, Geräteausführung: ProNet - Ablöseprodukt (für MLG-1 mit Klemmenanschlussraum), Kommunikationsschnittstelle Detail: Seriell (RS-485), Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 6 x Q + 2 x I/O, Strahlabstand: 10 mm, Betriebsreichweite: 8,5 m, Überwachungshöhe: 140 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
3,6 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
8,5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.424,56*
€ 1.509,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.437,80*
€ 1.524,90*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.536,91*
€ 1.628,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,90*
€ 1.814,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,77*
€ 1.807,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,52*
€ 1.765,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,89*
€ 1.737,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,80*
€ 1.710,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.