Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F012P3PS2T00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F012P3PS2T00
Artikel-Nr.:
     6012C-88971842
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1222131
EAN/GTIN:
     4047084488771
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F012P3PS2T00

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG, SAS4-F012P3PS2T00, Betriebsreichweite: 3 m, Strahlabstand: 40 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator, Parametrierung: Teach-in-Taste, Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv, Überwachungshöhe: 120 mm, Schaltausgang: PNP, Ansprechzeit: 19 ms, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
19 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
192,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,83*
€ 388,53*
Frei Haus
ab € 337,51*
€ 393,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,32*
€ 397,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.