| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88251752 Herst.-Nr.: H530945 EAN/GTIN: 4050528044785 |
| |
|
| | |
| Strömungswächter f.3/4" mech.einstel. JSW-3/4 Zur Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen in Rohrleitungen mit Durchmesser von 3/4" . Das Gerät benötigt keine Versorgungsspannung. Einbau: Senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung. Beruhigungsstrecke mindestens 5-facher Rohrdurchmesser vor und hinter dem Paddel. Die Montage / Befestigung erfolgt mittels Überwurfmutter G 3/8" auf Anlötstutzen (zum Einlöten in ein Norm-Kupfer-T-Stück mit Abgang 1/2" ) oder T-Stück. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Prozessanschlusses: | Messing | Material Wimpel: | rostfreier Stahl | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Fahne | Geeignet für Medium: | Flüssigstoffe | Spannungsart: | AC | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 5 A | Schutzart (IP): | IP65 | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,70* | € 142,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,43* | € 145,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,64* | € 150,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,23* | € 154,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,14* | € 155,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|