Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.024.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.024.08
Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.024.08
Artikel-Nr.:
     6012C-87558358
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901002408
EAN/GTIN:
     8012823104393
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Varistor
industrierelais finder

Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.024.08

Steckmodul, Farbe blau, mit EMV-Entstörfunktion: verhindert Schäden durch Überspannungsspitzen beim Schalten der Relaisspule, mit roter LED.
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
6..24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
6..24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,50*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,53*
10
€ 5,46*
ab € 3,436*
€ 4,676*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,504*
€ 4,764*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,56*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,764*
€ 5,66916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,514*
€ 5,37166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,264*
€ 5,07416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,504*
€ 4,16976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.