| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87553597 Herst.-Nr.: 0667460 EAN/GTIN: 4029299479218 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 6500K DALI HERO 3000-865 SF-DA HallenstrahlerHERO, Anbau Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, extrem breitstrahlend, Länge 627 mm, Breite 372 mm, Höhe 110 mm, 14,000 kg, Schutzart IP64, Stoßfestigkeitsgrad IK04, Bemessungslichtstrom 28400 lm, Bemessungsleistung 244 W, 116 lm/W, Lichtfarbe 865, Referenzwert UGR 25, ballwurfsicher Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufbau | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 8 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, led hallenleuchte 5700k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Hallen-Reflektorleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 776,33* | € 866,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 772,44* | € 867,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 780,71* | € 875,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|