Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaurahmen für 2x/3x58W 3 2283 000 005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbaurahmen für 2x/3x58W 3 2283 000 005
Deckeneinbaurahmen für 2x/3x58W 3 2283 000 005
Artikel-Nr.:
     6012C-87055572
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     32283000005
EAN/GTIN:
     4250217400230
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

Deckeneinbaurahmen für 2x/3x58W 3 2283 000 005

Zubehör für Deckeneinbauleuchten Typ RLF für Zone 1/21Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 250, 2/3 x 58 W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1,683 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,62*
€ 137,06*
33 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,12*
€ 137,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 142,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.