Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinheit 3-fach schwarz 916.062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 916.062 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 916.062 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-86565289
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.062
EAN/GTIN:
     4016514041947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdosen schwarz bachmann

Steckdoseneinheit 3-fach schwarz 916.062

Kunststoffprofil,1x Custom Modul + Steckdosen Strom, Stromeingang: 0,1m Leitung und GST18i3 Stecker, 2 Frankreich / UTE Steckdosen, schwarz
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
2
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 27,73*
€ 31,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 27,83*
€ 31,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,60*
€ 33,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 35,88*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,52*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.