Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbaudose Cepex 16A,2p+E,230V,IP44 4984


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbaudose Cepex 16A,2p+E,230V,IP44 4984
Schuko-Anbaudose Cepex 16A,2p+E,230V,IP44 4984
Artikel-Nr.:
     6012C-86555316
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4984
EAN/GTIN:
     4015394205548
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Schuko-Anbaudose Cepex 16A,2p+E,230V,IP44 4984

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbaudose Cepex IP 44 Edelstahloptik RAL 9006 mit Schraubklemme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
9999
Gehäusefarbe:
sonstige
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 55,59*
€ 71,95*
1
€ 5,00*
ab € 56,61*
€ 73,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,72*
€ 74,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 75,07*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 62,45*
€ 75,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.