Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal rws 20x30 RAL9010 HKL2030.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 30 x 2.000 mm, reinweiß
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 30 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     6012C-85957681
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2030.3
EAN/GTIN:
     4011126346039
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal rws 20x30 RAL9010 HKL2030.3

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 476 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
282 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 18,00*
ab € 1,31585*
€ 2,09585*
2
€ 5,00*
ab € 1,395*
€ 2,215*
1 Tag
746
2
€ 4,99*
ab € 1,4857*
€ 2,3557*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,49*
1
€ 9,80*
ab € 1,88*
€ 2,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.