Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85305881 Herst.-Nr.: 333.002 EAN/GTIN: 4016514011001 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 5f 1,5HE5xSchutz.1xGVS 333.002 19" - Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 5x Schutzkontaktdosen 35° weiß mit Gerätevollschutz, Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² weiß mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | SCHUKO | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 5 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1,5 | Länge: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,46* | € 87,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,06* | € 87,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,32* | € 87,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,48* | € 88,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,90* | € 89,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|