|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85218102 Herst.-Nr.: AC2457 EAN/GTIN: 4021179004176 |
| |
|
|  |  |
 | E/A Module für Feldeinsatz AC2457 Bussystem AS-Interface, Aktives CompactLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA Steckbuchsen M12x1, IR-Adressierung möglich , Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse: PA Buchse: Messing vernickelt Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 3 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 20..30 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 123,60* | € 136,76* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 124,24* | € 138,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 125,50* | € 139,26* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 127,66* | € 143,01* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,54* | € 144,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|