Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3LIR-PI-Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G3LIR-PI-Q5
Artikel-Nr.:
     6012C-82769277
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087719
EAN/GTIN:
     0662488877194
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3LIR-PI-Q5

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder M12x1, Langwelliges Infrarot, 1450 nm zur Wassererkennung, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Analogausgang, 4 20 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,98*
€ 400,73*
Frei Haus
ab € 344,31*
€ 402,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 350,47*
€ 405,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,77*
€ 414,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.