|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-82762256 Herst.-Nr.: 3058019 EAN/GTIN: 0662488580193 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor R55FP W/30 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, 5-draht, Schutzart IP67, Teachtaster, 10-Segment Bargraph, Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms), Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder dunkelschaltend Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 30 mm | Höhe des Verstärkers: | 25 mm | Länge des Verstärkers: | 85,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 70 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 235,47* | € 286,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 235,96* | € 287,57* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,91* | € 290,45* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 239,70* | € 291,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 242,88* | € 298,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|