|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81884304 Herst.-Nr.: 3072617 EAN/GTIN: 0662488726171 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter D10BFPGQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 8 mm Stecker, 6-polig, Schnappverschluss, 8-LED Anzeige, Ansprechzeit einstellbar, Hell-/dunkelschaltend, Betriebsspannung 10 30 VDC, 30 ms Ausschaltverzögerung wählbar, Teach-in Programmierung, grünes sichtbares Licht Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,9 mm | Länge des Verstärkers: | 84,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 45 mA | Lichtart: | Grünlicht | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 170,02* | € 204,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 172,80* | € 207,46* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 174,43* | € 210,34* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 177,33* | € 213,57* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 180,79* | € 219,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|