Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinusfilter FFR-SI-18A-SS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sinusfilter FFR-SI-18A-SS1
Sinusfilter FFR-SI-18A-SS1
Artikel-Nr.:
     6012C-81756542
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     209737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Sinusfilter
Inverter
Wechselrichter

Sinusfilter FFR-SI-18A-SS1

Sinusfilter für 200/230/400V Umrichter
max.18A
FT=4-16kHz
(B*H*T) 190*230*120mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom bei AC:
18 A
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 773,72*
€ 842,39*
Frei Haus
ab € 769,00*
€ 842,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 776,47*
€ 850,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 836,89*
€ 905,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,69*
€ 995,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,16*
€ 962,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,23*
€ 946,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,47*
€ 924,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.