Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller PFC200 G2 4ETH CAN USB 750-8215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller PFC200 G2 4ETH CAN USB 750-8215
Controller PFC200 G2 4ETH CAN USB 750-8215
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80068628
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8215
EAN/GTIN:
     4055143852883
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Controller

Controller PFC200 G2 4ETH CAN USB 750-8215

Controller PFC200
2. Generation
4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-ADer Controller PFC200 ist eine kompakte Steuerung an dem modularen WAGO I/O System. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er Digitaleingangs-/-ausgangsmodule und Analogeingangs-/-ausgangsmodule sowie Sondermodule der Serien 750/753.
Die vier ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,71*
€ 872,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 821,1415*
€ 878,0515*
€ 5,95*
ab € 840,17*
€ 891,33*
Frei Haus
ab € 891,01*
€ 952,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 916,06*
€ 973,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,70*
€ 1.158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,64*
€ 1.157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,05*
€ 1.117,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,41*
€ 1.100,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,06*
€ 1.090,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-963
€ 28,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 318,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.