|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80059566 Herst.-Nr.: AC2709 EAN/GTIN: 4021179004671 |
| |
|
|  |  |
 | AS-i Modul IP65 4E/4A, bidirek, PNP AC2709 Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Einbau in Moeller-Aufbaugehäuse RMQ Titan: I3M, I4M, I6M, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Stromaufnahme: 250 mA, Transistor PNP Platinengröße 105x45x17 mm , Adernlänge 0,2 m Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 146,32* | € 173,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 148,34* | € 176,18* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 148,45* | € 179,90* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 153,82* | € 182,60* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 163,57* | € 192,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|