|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75238064 Herst.-Nr.: 840.810.55 EAN/GTIN: 4049787013168 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface-Modul A/B-Technik 84081055 Interface-Modul für Die Ansteuerung von bis zu 3 Signalleuchten A/B-Slave mit 62 Adressen Max. 3 Signalelemente möglich Spannungsversorgung umschaltbar von interner Busversorgung auf externe Hilfsspannung Status-LEDs für Diagnose Weitere Informationen:  |  | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | ja | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 117,93* | € 132,91* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 117,16* | € 133,46* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 120,74* | € 136,02* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,18* | € 138,22* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 123,81* | € 138,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|