|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-73760616 Herst.-Nr.: E32-C21N 2M EAN/GTIN: 4548583485747 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor E32-C21N 2M Lichtleiter-Sensor, diffus, M3-Innensechskant, rechtwinkliger Kopf, koax, hochflexible R2-Faser, 2-m-Kabel Weitere Informationen:  |  | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 82,06* | € 102,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 84,89* | € 106,17* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,56* | € 110,32* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 89,18* | € 111,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 125,21* | € 169,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|