| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82557047 Herst.-Nr.: 7000-44011-8401000 EAN/GTIN: 4048879353014 |
| |
|
| | |
| M12 St.ger. Bu.gew. violett Profibus 10m 7000-44011-8401000 M12 Stecker 0°/ M12 Buchse 90° geschirmt B-cod.Profibus PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 10m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,76* | € 95,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,78* | € 99,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,15* | € 102,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,10* | € 107,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 90,93* | € 112,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|