Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker KCD2-SOT-Ex2.SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker KCD2-SOT-Ex2.SP
Trennschaltverstärker KCD2-SOT-Ex2.SP
Artikel-Nr.:
     6012B-81879374
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     240651
EAN/GTIN:
     4050143063321
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker KCD2-SOT-Ex2.SP

v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Transistor (passiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Federklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,72*
€ 247,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,36*
€ 248,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,85*
€ 249,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 222,45*
€ 249,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,32*
€ 249,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 543,56*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,55*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 237,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.