Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZTASTE D40 SW 800FM-MM4 2 800FM-MM42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PILZTASTE D40 SW 800FM-MM4 2 800FM-MM42
PILZTASTE D40 SW 800FM-MM4 2 800FM-MM42
Artikel-Nr.:
     6012B-81359100
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800FM-MM42
EAN/GTIN:
     10662073828515
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz ip 65
pilztaster schwarz
pilztaster

PILZTASTE D40 SW 800FM-MM4 2 800FM-MM42

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,28*
€ 14,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,59*
€ 16,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.