Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKA Verteiler IP65 1R 8TE +Klemmen IKA-1/8-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-80170598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174196
EAN/GTIN:
     4015081706587
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler

IKA Verteiler IP65 1R 8TE +Klemmen IKA-1/8-ST

IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, mit Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 8 Teilungseinheiten, 1-reihig, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse aus ABS und Tür aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Leerplatzabdeckung und Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
231 mm
Breite:
238 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,33*
€ 37,81*
€ 5,46*
ab € 30,23*
€ 39,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,52*
€ 40,84*
€ 4,00*
ab € 32,46*
€ 41,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,77*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174171
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
174178
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
174166
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.