Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-79077835 Herst.-Nr.: 100008572 EAN/GTIN: 4018359293086 |
| |
|
| | |
| Patchkabel F/UTP 5E gr 3,0m HF 100008572 Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grau Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-3,0 Länge: 3 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,13* | € 5,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,14* | € 5,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,68* | € 6,63* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,07* | € 7,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|