Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C m.Innensechsrund 6053/001/01 4,2x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,2x19mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,2x19mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-78875371
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6053/001/01 4,2x19
EAN/GTIN:
     4044325651987
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585

Linsen-Blechschraube-C m.Innensechsrund 6053/001/01 4,2x19

Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich DIN 7981 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
19 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3250
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,0438*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,86*
€ 10,97*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 19,40*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,12*
€ 21,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.