Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen HB4A P20d 12V 51W 17167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen HB4A P20d 12V 51W 17167
Autolampe Halogen HB4A P20d 12V 51W 17167
Artikel-Nr.:
     6012B-76873546
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17167
EAN/GTIN:
     4034451171671
Suchbegriffe:
Autolampen HB4A
HB4A-Lampen
Sockel HB4A
Leuchtmittel P20d

Autolampe Halogen HB4A P20d 12V 51W 17167

Faltschachtel, 9006XS Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
51 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1000 lm
Sockel:
P20d
Normbezeichnung (ECE):
HB4A
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,48*
€ 15,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 17,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.