Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene ungelocht 2069 1M GTP


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene ungelocht 2069 1M GTP
Hutschiene ungelocht 2069 1M GTP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75975940
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115685
EAN/GTIN:
     4012195045618
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene 1000mm

Hutschiene ungelocht 2069 1M GTP

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,12*
€ 2,75*
25
€ 5,46*
ab € 3,838*
€ 4,848*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,974*
€ 5,044*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,99376*
€ 5,05376*
1 Tag
52
1
€ 5,90*
ab € 3,7687*
€ 5,4487*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,044*
€ 6,00236
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,664*
€ 5,55016
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,974*
€ 4,72906
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115677
ab € 3,69362*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115618
ab € 3,37818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.