Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais 24VDC 15A 1W RPM11BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais 24VDC 15A 1W RPM11BD
Leistungsrelais 24VDC 15A 1W RPM11BD
Artikel-Nr.:
     6012B-75239216
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM11BD
EAN/GTIN:
     3389119401654
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Leistungsrelais 24VDC 15A 1W RPM11BD

Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, industrierelais 24v, zelio relay schaltrelais, schneider electric installationsrelais, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,621*
€ 4,711*
10
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 4,73*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,67*
€ 4,76*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,683*
€ 4,773*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,773*
€ 5,67987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,553*
€ 5,41807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,193*
€ 4,98967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,683*
€ 4,38277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.