Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmikrofon ELA PA-4000RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmikrofon ELA PA-4000RC
Tischmikrofon ELA PA-4000RC
Artikel-Nr.:
     6012B-73277928
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0236010
EAN/GTIN:
     4007754218442
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone

Tischmikrofon ELA PA-4000RC

ELA-Kommando-Tischmikrofon für den Anschluss an PA-40120 und PA-6040MPX. 4 Zonen-Wahltasten zur Aktivierung einer oder mehrerer Zonen. All-Call-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen. Auto-Gong über Mikrofondurchsagetaste (Talk). Statusanzeigen per LEDs für die Zonentaster (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal und Talk. Eingebautes Schwanenhals-Elektret-Mikrofon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Mit Schwanenhals:
ja
Kabellänge:
3 m
Drahtlos:
nein
Wasserdicht:
nein
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit Windschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 165,21*
€ 202,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,45*
€ 202,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 209,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
17.4760
€ 480,09*
Zubehör
Monacor International
0173220
€ 1.058,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.