Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke SL10VB6VY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72764596
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3060367
EAN/GTIN:
     0662488603670
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor

Gabellichtschranke SL10VB6VY

Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 10 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 5-draht, Schutzart IP67, Gabelweite 10 mm, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über graue Ader / PIN 5 einstellbar
Weitere Informationen:
Gabelbreite:
10 mm
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
18,8 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, gabelsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,45*
€ 173,46*
€ 4,98*
ab € 142,92*
€ 177,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,35*
€ 179,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 184,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,14*
€ 184,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.